cotta
cottaの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
cottaの ダンボール箱
ミニダンボール MD-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16726730
品番
42741
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
内寸奥行(mm)
211
内寸幅(mm)
123
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
211×123×H56
フルート
F
内寸高さ(mm)
H56
入数(枚)
100