cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ギフト箱 HBギフトBOX エスポア M アンバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(5枚)
注文コード
16727159
品番
42790
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
使いやすいカラーのシンプルなギフト箱です。
お菓子に合わせて自由に仕切ることができます。
汎用性に優れているので、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。
セット内容
本体、仕切
材質
段ボール
寸法(mm)
280×180×H62
色
アンバー
質量(g)
181