ACP-13SLA 静音オイルレスコンプレッサー 13L EARTH MAN 16728732

静音オイルレスコンプレッサー 13L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16728732 品番ACP-13SLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静かな作動音。約65dB/m 。オイルレスでメンテナスらくらく。高効率でエアー充填が早いダブルピストン。

用途
普通車・軽自動車のタイヤ・自転車のタイヤ・ボール・ゴムボートなどの空気入れに。
細かいゴミ・ほこりなどの吹飛ばしに。
タンク容量(L)約13 電圧(V)AC100 吐出量(L/min)(50/60Hz)約70/約90 騒音値(dB)約65/m 付属品エアーフィルター×1 幅(mm)220 質量(kg)約13.6 高さ(mm)500 種類静音 奥行(mm)約510 周波数(Hz)50/60 最高使用圧力(MPa)約0.7 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)360/370 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 電流(A)(50/60Hz)3.7/3.8 制御圧力(MPa)約0〜0.7 接続口ワンタッチソケット1/4 リリース起動圧力(MPa)約0.5 充填時間約4.0分(50Hz)、約3.5分(60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16728732
2021-05-05
用途:
機械メンテナンス

思っていたより静かな作動音で良かったです。止まる時の?プシュッ音が大きくてびっくりします。

1人が参考にしています
対象商品:
16728732
2016-08-10
用途:
オートバイのタイヤ交換

作動音は非常に静かで満足していますが、出先でタイヤ交換行うので発電機での使用が禁止されているのが、何故なのか知りたい。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする