CP-SPD07ShtPI UNI-Q CROPS(クロップス) 16729222

UNI-Q

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16729222 品番CP-SPD07ShtPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

全6色!携帯しやすい30cmサイズ。
3桁の暗証番号とダイヤルループで手軽に、かつ確実にロックできます。
ワイヤーは車体に傷がつきにくいビニールチューブコーティング仕様。

用途ヘルメット・ツーリング用品の盗難防止用ワイヤーロック 仕様4Φストレートケーブル、3桁ダイヤルロック、暗証番号変更可能 ピンク 長さ(cm)30 ワイヤー径(Φmm)4 寸法(cm)4Φ×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16729186
2018-03-12
用途:
ヘルメットの盗難防止に。

ヘルメットの盗難防止の為に購入しました。
バイクのヘルメットロック使いにくいので、
何か良い物ないかと探してたとごろこれを
見つけました。
使い易く気軽に使えて満足してます。

対象商品:
16729186
2017-10-30
用途:
バイクヘルメット用

バイクの後ろ座席のベルトに取り付けてます、この安さで簡単に取り付けられるのでお勧め商品です。

対象商品:
16729186
2017-12-28
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより口の開きが小さくて使いにくいですが、ヘルメットの盗難防止の気休めとして使用しています。

対象商品:
16729238
2017-09-22
用途:
ヘルメットが紛失しないように
A-TTIC GEAR株式会社 様 (建設業・工事業)

ダイヤルロックなので、鍵を持たなくてよいので
購入しました。使い勝手は普通です。

対象商品:
16729186
2016-12-18
用途:
ヘルメットの盗難防止

安価かつ頑丈でツーリング先の休憩中にヘルメットを盗難防止に役立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
16729186
2016-10-04
用途:
買物時などの短時間にしか使いませんが、ヘルメットホルダーの無い単車にヘルメットを固定する時に使用。
ジュエリッチ 様 (卸売・小売業)

コンパクトで使いやすい。ロックの構造上、あくまでも簡易と割り切れば最高の商品。

対象商品:
16729186
2016-06-15
用途:
アイデア次第で多用途に

ヘルメットホルダーやGoProの命綱等、
多用途に大活躍です。

対象商品:
16729204
2016-11-02
用途:
SSのヘルメットホルダーの替わり
有限会社光彩巧房 様 (製造業)

まあまあの使い勝手ですね。セキュリティーに関しては不安要素がかなりありますが、付けているのといないのとでは違うしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする