IK80径 220グランPS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25個) 注文コード16729776 品番43172
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メニューを選ばず年間を通してお使いいただけるチルドカップ。
広い口元でたっぷりのトッピングもしやすく、売り場での存在感を演出できます。

仕様【オーブン】不可 材質PS 容量(mL)220 寸法(Φ×mm)直径80×H78 レンジ不可 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする