cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの プラスチックコップ
IK71径 160ルチア PS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16730135
品番
43208
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
すらりとしたシルエットと輝く足元がポイントのチルド用デザートカップです。
仕様
【オーブン】不可
材質
PS
容量(mL)
160
寸法(Φ×mm)
直径71×H73
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
60