横筋 ゴムマット B山 モノタロウ 16731067 横筋 ゴムマット B山 モノタロウ 16731067 横筋 ゴムマット B山 モノタロウ 16731067 横筋 ゴムマット B山 モノタロウ 16731067

ゴムマット B山

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 16731067 品番 横筋
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

山型になっているため、クッション性があります。

材質ゴム 厚さ(mm)3 質量(kg)約40 (表)緑、(裏)黒 寸法(m)1×10 筋方向短手1m方向 用途体育館や会場等の養生に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16731058
2022-10-26
用途:
生コン打設時の養生
芦谷工業 様 (建設業・工事業)

今までシート養生でしたが、今回のマットで作業効率もあがりました。

対象商品:
16731058
2020-08-11
用途:
ガレージ
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

ガレージ内で車輌整備をすることがあるのですが、床がアスファルト舗装のため、オイルでアスファルトが溶けたり、フロアジャッキやリジットラックの重みで穴ぼこができたりするのを保護するために購入しました。
厚みも3ミリあり、強度も十分あるので、これを選んで正解です。

1人が参考にしています
対象商品:
16731067
2020-11-04
用途:
切削屑の多い作業場の滑り止めマット
テクノエフアンドシー株式会社 様 (製造業)

この価格で10mと十分な長さで気にせず使うことが出来ました。

開封後ゴムの臭いがきつい為1週間程度ガマンが必要です。

対象商品:
16731067
2020-07-06
用途:
保育園の通路の滑り止め
社会福祉法人海辺福祉会 様

リピート購入です。保育園のちょっとした斜面で子どもたちが滑って転んでいたので敷いてみました。長さが自由にカットできるところと重さがあるので風でめくれたりしないところが良いです。

対象商品:
16731058
2021-03-15
用途:
道路工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、悪くなったので今回とても安くこの商品を購入しました。
ありがとうございます。

対象商品:
16731058
2020-01-27
用途:
ケーブルの保護用
サービス業

動線のケーブル保護用マットとして大変重宝しています。商品到着時の匂いがもう少し抑えられていれば言う事なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
16731058
2019-01-30
用途:
仮歩行者用通路に使用
大丸建設株式会社 様

店舗駐車場の改修工事で砕石の上に敷き、
歩行者通路に使用しているが、そこそこ重量もあり、
風に飛ばないのと、利便性が良いので使用感は満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
16731058
2019-07-08
用途:
既設品の経年劣化で更新
サービス業

色落ちとキツイ臭いの発生以外、特に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐水性はありますか。
回答:
耐水性も備えております。
2021-01-28
質問:
外で使用すると劣化しやすいでしょうか。
回答:
用途は体育館や会場等の養生でございますので、屋外の使用には適しておりません。
2021-01-28
質問:
材質 ゴムについて詳しく教えてください。
回答:
再生混合ベンゼンゴム:70%
天然ゴム(バージン):30%
の商品でございます。
2021-01-28
質問:
厚さ(mm) 3について、凹部分か凸部分か教えてください。
回答:
「厚み3mm」は凸部分でございます。
凹部分の厚みは「2mm」でございます。(ともに 公差±0.2)
2021-01-28
質問:
難燃性でしょうか。耐熱性について教えてください。
回答:
難燃性です。
耐熱性は-20℃〜+60℃でございます。
1人が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする