曜日別特売
AM-5007-LH 3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ AIR MASTER 16742066

3-Functionマジックエアーチャックロングタイプ

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
タイプΦ9mmホース
内容量1個注文コード16742066品番AM-5007-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
ホースに直接接続できる、ホース型の作業しやすいロングタイプです。ホースジョイント付き。

用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。タイプΦ9mmホース材質亜鉛合金、真鍮、スチール、クロームメッキ仕上最高使用圧力(MPa)1全長(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16742057
2019-07-31
用途: メンテ作業時
サイクルセンターJOY自動車・二輪車・自転車関連業

フレンチ側のストッパーが外れやすく知らないうちに紛失し、パッキンが出てきてしまう。

対象商品 : 16742057
2017-06-29
用途: 自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

クロスバイクやママチャリに空気を入れるために購入。クロスバイクへは、変換アダプターを使用していたが、空気が入りにくのでこれを購入。使った感じ簡単に入れられるので最高です。

対象商品 : 16742057
2016-05-26
用途: ロードバイクのタイヤの組み込み

フレンチバルブに対応したチャックが欲しいと思っていたところ、当製品を見つけました。
タイヤ交換時にコンプレッサーを使ってあっと言う間にエアを入れることが出来ます。
ただしロードバイクで使うような高圧にはコンプレッサー自体が対応していないので、最後は人力でエアを足さないとなりません。
あと、チューブレスタイヤのビードも上げられそうですが……試したことが無いので分かりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする