cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式片段ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
容量
適応瓶サイズ:78径×295まで
注文コード
16742349
品番
44907
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
片段、組底、底パット付
寸法(mm)
辺×辺×高さ(内寸):80×80×305
容量
適応瓶サイズ:78径×295まで
入数
1本入