cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式片段ワイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
容量
適応瓶サイズ:78径×295×2本
注文コード
16742358
品番
44908
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
片段、底組、パット2
寸法(mm)
短辺×長辺×高さ(内寸):80×162×305
容量
適応瓶サイズ:78径×295×2本
入数
2本入