257×100M(1”) 感熱記録紙 FAX用 モノタロウ 16742888

感熱記録紙 FAX用

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード16742888 品番257×100M(1”)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お買得ファクシミリ感熱記録紙です。

サイズB4 幅(mm)257 長さ(m)100 芯径(mm)約25.4(1インチ) 坪量(g/m2)55 素材感熱紙
注意
※高温・多湿の場所や、直射日光のあたる場所は避けてください。
※次の物に接触した場合、記録部が変色する事がありますので注意ください。(テープ、修正液、のり、塩化ビニール、消しゴム、マジック、サインペン、ジアゾ複写機等)
※感熱紙に摩擦熱を与えると発色する事がありますので注意ください。
※濡れた手や汗ばんだ手で触れないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16742888 257×100M(1”) 18849679 257×100M(1”) 感熱記録紙 FAX用 日本製 モノタロウ 感熱記録紙 FAX用 日本製 モノタロウ 1箱(6巻) 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
会社のファックスに使用
運輸・通信業

良くも悪くも、普通。使用には全く不自由を感じません。価格重視で購入して正解でした。今後も購入したいと思います。

2026-02-17
用途:
FAX

リピート購入しています。今回も迅速な対応でした。
特に遜色なく使用しています。

対象商品:
16742863
2025-08-08
用途:
受注専用
株式会社 一口堂製菓本舗 様 (製造業)

他社との遜色なく、価格が半額程度なので大変助かっています。

対象商品:
16742863
2023-08-02
用途:
お店での使用
株式会社カネシマ嶋田商店 様 (卸売・小売業)

お手頃価格で 使いやすいです。
すぐ届くので頼ってます。

対象商品:
16742863
2023-06-16
用途:
社用のFAX

通算で30本くらいはお世話になっているでしょうか。問題なく、使わせてもらっています。

対象商品:
16742863
2024-02-27
用途:
Fax 用紙

純正メーカー指定品 と なんら変わりなく、安くて 十分に良く 使えます。

対象商品:
16742863
2022-11-19
用途:
Fax用に、24年振りに買いました。
オフィスTZ 様

感熱紙タイプのファックスだったから、量販店では、在庫切れがあり、ふと、モノタロウがあるじゃないかと、思い出し、普通に販売していたので、助かりました。

対象商品:
16742863
2023-05-20
用途:
事務
AUTOショップMA 様

ロール量も多く、日々の事務仕事でかなり重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする