投光器替球(レフ球)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ランプ電力(W)200 注文コード16743107 品番レフランプ 110V 200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は定格消費電力・定格ランプ電力など6種類から選べます 他の種類を見る

屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。

定格寿命(時間)2000 用途屋内外の照明 適合機種TTF-200W、TTF-205W 種別200W形 電圧(V)110 口金E26 定格ランプ電力(W)200 電球形状レフ球 電球の種類レフ球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
投光器の電球交換用

納期が早く助かりました。
設備の凍結防止用の使用しております。

2025-01-06
用途:
工場の照明

はやくに必要だったのですぐ送られてきてたすかった。

対象商品:
16743116
2024-03-15
用途:
駐車場の看板照らす照明に使用
やきにく本舗 たみ家 様 (飲食業)

W数など微妙に違うものでしたが 以前のものが終売の為代替え品として紹介、購入しました。 使用してみて以前のものとそん色なく使用できて満足してます。

対象商品:
16743116
2024-03-23
用途:
賃貸住宅のお掃除の際
不動産業

以前のランプが切れたための交換です。 遜色なく明るく便利に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16743107
2022-03-01
用途:
道路工事時
建設業・工事業

以前使用していた物が、古くなり使えなくなったので今回購入しました。問題ありません。

対象商品:
16743116
2018-12-25
用途:
夜間の作業及び凍結防止のヒーターとして使用
製造業

価格の面では安価で良いが、耐久性にやや不安が生じます。

2人が参考にしています
対象商品:
16743107
2018-02-13
用途:
外の防犯灯に使用
教育・研究機関

コスパに優れた製品です。明るさもちょうどよく、便利に使用しています。後はどのくらいの耐久性があるか、今後に期待しているところです。

対象商品:
16743107
2017-11-03
用途:
看板の投光用
建設業・工事業

今日で3日目ちゃんと点灯しています。一緒に買った他メーカー品は最初から点灯しない不良品でした。ので今日、シンワさんレフ球を2個追加発注しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする