投光器 三芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16743238 品番 TTF-310E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。

定格電力(W)300 電球の種類レフ球 使用場所屋外用 特殊用途防雨防滴 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 質量(g)2190 定格電圧(V)110 口金E39 本体寸法(mm)340 芯数3 クランプ開口(mm)120 耐水性防雨・防滴タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16743204
2022-10-31
用途:
液晶モジュール製品の光照射による不具合発生の検証
製造業

クランプが付いているおかげで、オフィスのパーティションや支柱などに取り付けて使え、向きや角度を自在に変えて対象物に光を照射できるので便利でした。

対象商品:
16743222
2020-03-03
用途:
地下ピットの清掃消毒
武蔵小杉東管理組合 様 (その他業種)

非常に明るくていいですね。安い買い物でした。
出来ればコンセントが2穴にも対応できるように作ってあると尚良いですが。

対象商品:
16743213
2017-01-20
用途:
工事現場
建設業・工事業

注文の時にジャックのアースピンがある商品と気づかず注文してしまった。三芯がそういう意味? ピンが収納できて普通のコンセントにも使えるとなおよい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

三芯はアース付の商品でございます。
何卒、ご了承頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする