TK-LED205 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743265 TK-LED205 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743265 TK-LED205 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743265 TK-LED205 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743265 TK-LED205 LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ 16743265

LED投光器 TK-LED200シリーズ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16743265 品番 TK-LED205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用

明るさ(Lm)2200 定格消費電力(W)18〜20 電球の種類LED 芯数2 コード長さ(m)5 使用場所屋外 付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
注意
※入力電圧は安定した電圧を使用し、非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。(電圧変動が大きい発電機も故障の原因となります。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16743265
2022-08-02
用途:
工場外灯

必要な時に点灯。半年も持たずに点灯しなくなる。使用時間で言えば24時間も使っていない。40,000時間には程遠い。次買う事はないでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
16743274
2019-01-05
用途:
駐車場の明り取り
公文式浪打教室 様 (教育・研究機関)

電源コンセントが離れているので、普通に流通しているものだと延長コードを使わなくてはいけないのと、三芯のものが多く、プラグを購入しなくてはいけなかったので、二芯のものが見つかり、。これひとつで済みました。

1人が参考にしています
対象商品:
16743265
2018-10-04
用途:
工事現場の安全対策
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

非常に明るいと思います。また、LED電球の特徴で熱が出ないのがいいですね。

対象商品:
16743256
2019-06-19
用途:
工場の照明
株式会社カーマスター草津 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入して1週間で球切れ、全く役に立ちませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
16743265
2019-02-15
用途:
現場の補助照明
建設業・工事業

屋内現場補助照明に3台購入しましたが、1台が1年足らずで点灯不良の交換対応。更に1年半で別の1台が同じ点灯不良。今度は補償期限切れとの名目で交換対応を断られました。LED寿命40,000時間と謳っているだけに非常に残念な商品でした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
16743256
2017-10-20
用途:
駐車場のライトアップ
飲食業

今から使用予定、使い勝手も良さそうなので楽しみにしています。

対象商品:
16743274
2016-10-19
用途:
加工場の照明

明るくて使いやすいですね。
もう少し値段が下がるとベストですね。

対象商品:
16743256
2017-10-11
用途:
外灯
東日運送株式会社 様

約50,000時間は無理で、5,000時間位で駄目に・・・・
他の製品勧めます。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする