TKS-182 LED投光器 三脚型 タイカツ 16743362 TKS-182 LED投光器 三脚型 タイカツ 16743362 TKS-182 LED投光器 三脚型 タイカツ 16743362

LED投光器 三脚型

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16743362 品番 TKS-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台

用途
土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
明るさ(Lm)3000 電球の種類LED コード長さ(m)3 定格消費電力(W)20×2 電源タイプ電源コード式 芯数2 特殊用途防水 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 寸法(mm)840×810〜1660 質量(kg)5 タイプ2灯式 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
注意
※大型製品のため、輸送時に箱が破損してしまう恐れがございますが、中身に問題はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16743362
2021-12-06
用途:
工場内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

他銘柄で半額程度の物があったが急いでいたので購入した。

対象商品:
16743362
2019-01-29
用途:
夜間作業用

知人所有の他社2000lm二灯の投光器が良かったので少々性能が落ちるが気にせず購入しましたが、結果読みが甘かったです。500lmの差は思ったよりも大きいですね。
本品は距離2mくらいまでは非常に明るいですが、そこから加速度的に明るさが落ちる印象です。
距離3m以上も離れると細かい作業は出来ないと感じました。

LED照明は素人には難しく、用途に合ったものを探すのが大変です。
なにか分かりやすい比較をしていただけると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
16743353
2018-05-16
用途:
夜間の訓練
石垣機械彫刻所 様 (製造業)

軽量で視程も十分で、とても活躍しています。収納時に電源コードをまとめて止められるように出来ればと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
16743353
2017-05-24
用途:
機械整備

スイッチが照明部にはないみたい。コンセントの抜き差しで、点灯、消灯。照明部にスイッチがあれば、コンセント抜き差しの手間がはぶけるのに。

2人が参考にしています
対象商品:
16743362
2016-12-07
用途:
扱いやすい
株式会社 NAS中部 様

以前からあった投光器が壊れたので購入しました。
オンオフのスイッチがあると便利なのでは・・・?

2人が参考にしています
対象商品:
16743353
2017-01-31
用途:
自動車メンテ

購入後、時間がたってから開封したため、もう仕方ないですが
最初からスタンドの高さを固定する穴に、ねじ山がなく一番低い
状態でしか、使えません。
その部分が残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
16743362
2016-08-02
用途:
夜間屋外作業

ランプの仰角、方向を固定するネジが普通のボルトナットなので、向きを変えたり、使用後に箱に収納したりするのにスパナが必須ですが、箱にも商品説明にも記載されていません。
現場に着いて箱を開けて、「工具がなくて使用できない」にならないように蝶ネジに付け替えるか、安物でもいいのでスパナを付属すべきだと思います。
1万円オーバーの機械で、これではお粗末。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーに伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
16743362
2015-09-04
用途:
停電作業に使用
建設業・工事業

今までは、ハロゲン投光器を使用していたので、室温の上昇等が気にかかっていたが、LEDの使用で作業性がよくなった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする