草刈日和 おわん型チップソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16743493 品番 004079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。
波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。
安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。
最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。

刃数(p)36 刃厚(mm)1.25 用途畦草・雑草・笹。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16743493
2022-07-19
用途:
畝間の除草作業
高屋ブロック 様

おわん型となっていたのでチップが水平でなくお椀型の(断面にしたら)先端に付いていると思っていました。

対象商品:
16743493
2019-06-09
用途:
地面刈り

この手の湾曲した刈払チップソーでは最も安価。
ただチップの耐久性は値段なりで防護のコブも無いため
硬いものに当てるといとも簡単にチップが飛んでしまう。
台金を研磨すれば応急使用は可能だが、基本的には使い捨てと考えるべき。

対象商品:
16743502
2017-09-14
用途:
牧場内の雑草の刈り払い
佐藤農場 様

雑草等の地際から刈り払いできますので、刈り取った後が綺麗です。お椀型なので石等の障害物に刃が直接当たりませんので、チップソーも長持ちするので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
16743493
2018-06-25
用途:
庭や雑種地の除草
不動産業

お椀型を使い出してから平型のチップソーに戻れなくなった。兎に角よく切れるし、斜面、平地の接地刈りが綺麗に刈り取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする