草刈日和 切れるナイフ型チップソー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16743527 品番 4078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切れ味が長く続く。刃先が中央にあるので摩耗しにくい。
低速回転でも軽く切れる。
切れ味の耐久性抜群。ダイヤメッシュで超軽量。

刃数(p)40 刃厚(mm)1.25 用途雑草・畦草・笹。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16743518
2023-01-07
用途:
農道の草刈
農・林・水産業

いろいろ試しましたが、刃こぼれが少なく切れ味が長続きます。刃が切れなくなっても刃研ぎすれば、また切れ味が長続きします。
ありがとうございます。

対象商品:
16743527
2019-08-15
用途:
草刈り・除伐

切れ味が素晴らしい。元々はナイロンコードが使えない場所で柔らかい草を刈るための商品だと思いますが
いろいろなものが簡単に切れます。硬いナンテンもスパスパ切ってしまいます。
本来なら竹用チップソーが必要な対象物にも使えるので重宝します。
意外と耐久性も高く、少々石などが当たってもチップが飛びません。
再研磨が面倒なのと、元々柔らかい草向けで台金があまり頑丈でないのが難点でしょうか。
でもこの価格なら納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする