※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【加工可】1777 三段鳶パイロットジャンパー

(8件のレビュー)
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズEL 注文コード16744227 品番1777
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

身頃部分はシープボアを使い、袖部分には中綿を入れました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
レッド サイズEL 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)138 着丈(cm)74 材質(表)ポリエステル100%、アクリル100%(ボア) 裄丈(cm)93 生地ポリエステルツイル 色番15 中綿(g/m2)(袖)60 名入れ可(防寒) サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38158477
2026-01-16
用途:
普段着として
製造業

暖かくポケットが多いので満足しています。
また早く送付いただきました。
ありがとうございます。

2025-02-18
用途:
食品工場内
株式会社秋田製麺所 様

あったかく社員より評判がよかった。名入れもでき価格の割にしっかりしている。

2025-11-11
用途:
町会の防犯パトロールで使用するサイズ合わせ用の購入
方南二丁目町会 様 (サービス業)

対応が早いし、これからのパトロールの防寒対策になります。

対象商品:
16744123
2022-11-21
用途:
冬季荷役作業
信州運送株式会社 様

とにかくニオイが酷い。
外干し1週間でもニオイが取れないのでクリーニングに出してみます。
これでに取れなきゃ捨てます。

対象商品:
46747434
2021-03-03
用途:
機械のメンテナンス
HIRO建機サービス 様 (建設業・工事業)

いいですよ。。。
よろしくお願いします。。。。。。。

対象商品:
38158434
2019-03-04
用途:
屋外での作業時
運輸・通信業

作業服は実物を見て買ったほうが良いとホームセンターなどをまわりましたが、良いものは高く、安いものは品質が悪い。
こちらの商品も価格が安かったので、ペラペラの薄いものが届くのではないかと思いましたが、十二分のものが届いて大満足です。
色はブラックのものを注文しましたが、着たまま外出もできるぐらいデザインも良いです。
できれば長く扱っていただきたい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
16744087
2020-03-14
用途:
空調作業に使用しています。

2度目の購入です。暖かくてとてもいいのですが袖が切れやすいので袖の部分の素材を変えればいかがでしょうか。2シーズン目には切れてきます。

6人が参考にしています
対象商品:
38158495
2019-04-15
用途:
物流倉庫での作業
株式会社パワーテクノ 様

寒い時期に広い倉庫での作業が体調管理が難しく、こちらのジャンバーはとても暖かいので作業員からも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする