【加工可】3171 総裏キルトツナギ服

(4件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ワイン サイズ5L 注文コード16744297 品番3171
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

中綿キルトが入った、暖かなツナギ服です。

ワイン サイズ5L その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)138 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)キルト 股下(cm)81 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63 着丈(cm)56 質量(g/m2)(中綿)80 色番04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16744254
2021-01-11
用途:
農作業時
八木沢牧場 様 (農・林・水産業)

下のポッケの後ろにチャックが有り下のズボンのポッケの物が取りやすい工夫がされてあります。
股下は長め袖短めで、手袋の汚れがそでに付かなくてgood。

2人が参考にしています
対象商品:
16744324
2021-02-11
用途:
自動車 の冬季メンテナンス
三幸美商株式会社 様 (サービス業)

北海道の冬季では保温性が低いと感じる。保温性を高めたら良いかと思います。
コストパフォーマンスからすれば良いかと思います。

対象商品:
16744507
2018-12-28
用途:
冬の農作業
農・林・水産業

襟はマジックテープではなくボタンにしてほしいです。

対象商品:
16744272
2017-12-29
用途:
組立作業

コストパフォーマンスが高い。
足首の部分が緩いので、手首と同じくマジックテープとゴムが付いていれば良かった。
とても暖かくて期待通りだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする