US-1102 【加工可】US-1102 フィッシャーストライプカーゴパンツ EvenRiver 16745864 US-1102 【加工可】US-1102 フィッシャーストライプカーゴパンツ EvenRiver 16745864 US-1102 【加工可】US-1102 フィッシャーストライプカーゴパンツ EvenRiver 16745864

【加工可】US-1102 フィッシャーストライプカーゴパンツ

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16745864 品番 US-1102
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

強度の高い綿100%のヘリンボン素材を使用し、ハードな現場ユースにも十分対応可能。
スタイリッシュで飽きのこない次世代ワークデザインと、従来の「R」シリーズに無かった斬新でクールなカラーも魅力。
洗い込み、着込むほどに味が出て、綿素材ならではの素材感を楽しめる、愛着のわく一着です。

仕様
マチ付きカーゴポケット(隠しドットボタン仕様)
コインポケット
オックス生地に特殊塗料を重ね塗りしたこだわりのネーム
腰にデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツを搭載
カジュアルライクなバックパッチポケット(隠しドットボタン仕様)
オリジナルデザインの打ち抜きリベット
ブラック 股下(cm)82 ウエスト(cm)82 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ サイズL シリーズフィッシャーストライプシリーズ 混率(%)綿100 質量(g/m2)270 生地ヘリンボン 色番5 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46831391
2019-04-19
用途:
エアコン工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

毎回リピートしています 生地が丈夫で安心して使えます
伸びが少ないのでちょっときつく感じるかも
値段ももう少し安くなれば変えを何枚か買いたいですが

対象商品:
16745907
2022-11-08
用途:
機械メンテナンス

2シーズン使いましたが、股下が約2cm縮みました。洗濯は約50回ぐらいです。
少し長めにすると良いと思います。

対象商品:
16745907
2020-12-07
用途:
金属加工、エンジン等の修理の作業着として

丈夫で暖かく、使い込むほどに自分の体にフィットします。
周囲にこれを着ている人が多いので、もっとバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品:
46831461
2017-05-07
用途:
普段着

当方168/75 ウエスト91で3Lを注文しましたが、サイズ何の問題なし。色や作り満足、残念なのは上衣が入手出来なかったことでした。

対象商品:
46831425
2015-01-13
用途:
軽作業
KEN通信 様

履きやすさは、あります。

対象商品:
16745907
2019-02-10
用途:
農業・漁業
農・林・水産業

見た目と違って生地の風合いもよくやわらか、裾幅が広く昔風に言うとニッカポッカのような感じになるのがいかにも作業服という感じで気に入ってます。足回りが太いので空気の層ができるのか不思議と暖かい。
冬の海の寒さにも十分対応できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする