【加工可】US-1106 フィッシャーストライプシャツ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16745995 品番 US-1106
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

強度の高い綿100%のヘリンボン素材を使用し、ハードな現場ユースにも十分対応可能。
スタイリッシュで飽きのこない次世代ワークデザインと、従来の「R」シリーズに無かった斬新でクールなカラーも魅力。
洗い込み、着込むほどに味が出て、綿素材ならではの素材感を楽しめる、愛着のわく一着です。

仕様
脇補強パーツ
カフスドットボタン
隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)
大型マジックも収納可能な袖ペン刺し
脇ベンチレーションリング搭載(ムレ防止空気抜き機能)
肩・ひじの負荷のかかる部分には3本ステッチで強力に縫製
胸の立体を計算し生地をつまむダーツ仕様
ブラック サイズLL その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズフィッシャーストライプシリーズ 胸囲(cm)114 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 質量(g/m2)270 生地ヘリンボン 色番5 名入れ 袖丈長袖 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46831556
2020-12-07
用途:
エンジン修理の作業着として

US-1102と組み合わせて使っています。オイルで汚れたり、擦り切れたりするといい味がでてきます。洗うと縮みますが、自分の体にフィットしてくるので愛着が湧いてきます。

2024-11-28
用途:
機械修理、メンテ

毎年購入していますが、2シーズン使用すると袖まわりがほころび始めます。また、色は洗うたびに薄くなっていきます。重くて動きにくいですが、使い込むほどに体になじんでくるのが良いと思います。

対象商品:
16746047
2017-11-17
用途:
ドライバーの作業服
株式会社新和託送 様

ホック止めはドライバーに最適。柔らかい生地で動きやすいく、適当な厚みの棉100%は秋〜冬に暖感がある。しかも丈夫で長く着れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする