617-1 【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) アタックベース 16747824 617-1 【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) アタックベース 16747824 617-1 【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) アタックベース 16747824 617-1 【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用) アタックベース 16747824

【加工可】617-1 カーゴパンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16747824 品番 617-1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルデザインで合わせやすい

仕様
三本ステッチ
右側ファスナー付ダブルポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)79 種別カーゴパンツ シリーズベーシックシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル裏使い 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07565406
2024-08-30
用途:
作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

チャック部分が弱いのか破損が多いですがそれ以外は問題ないです。

対象商品:
16748138
2020-02-09
用途:
建築作業
親和工業株式会社 様 (建設業・工事業)

材質はいい感じですが作業服なので全体にゆったり感がほしいです。

対象商品:
16747824
2015-12-13
用途:
軽作業
サービス業

動きがスムーズ、選択しても乾きやすい、フィット感がよい

対象商品:
07565363
2019-04-03
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

会社の冬用のユニフォームとして何年も使用しています。素材や動きやすさは満足していますが、ただ一点不満なところは、経年劣化なのかチャックが勝手に開いてしまうところ。チャックの素材は改良の余地有り。ここだけですね。

2人が参考にしています
対象商品:
07565327
2018-10-18
用途:
畑仕事、山仕事
農・林・水産業

商品自体満足なんですが、買ったズボンすべてチャックの手で持つ所が取れてしまい必ず開いてしまう。サイドのチャックも同じくなる。

3人が参考にしています
対象商品:
07565817
2019-08-08
用途:
機械製作時

色とデザインが気に入って何度もリピートしていますが、未だにファスナーの弱さに苦情が上がります。早急に改善してほしいです。

2人が参考にしています
2015-10-07
用途:
作業

股下80cmも作って下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
07565792
2018-02-05
用途:
作業服として

リピート買いしています。
ファスナーがこわれやすい点を改善してもらえると有難いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする