ピンシリンダー CJP2シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 ロッド先端ねじあり 注文コード16749984 品番CJPB6-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド先端ねじなど63種類から選べます 他の種類を見る

全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。

付属品取付用ナット×2、ロッド先端ナット×2 ストローク(mm)10 取付支持形式パネル取付形 クッションなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式単動押出し チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.2 給油不要(無給油) ニップル- ロッド先端ねじあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16749546
2017-10-15
用途:
機械のメンテナンス
ファクトリーオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

わざわざ買いに出かけなくても ネットで注文できるので便利

対象商品:
16749564
2014-02-05
用途:
靴下の機械に使用
ヤマモトソックス株式会社 様

安いのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする