※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンシリンダー CJP2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 注文コード16750474 品番CJP2B10-10D-B
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど285種類から選べます 他の種類を見る

小形軽量
全長:6〜9.5mm短縮
質量:55〜65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 仕様【MOUNTX】B ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする