518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750658 518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750658 518-2 【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用) アタックベース 16750658

【加工可】518-2 ワンタックパンツ (春夏用)

(13件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16750658 品番 518-2
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 種別ワンタックパンツ シリーズベーシックシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
重機での作業用に

生地が薄いので、春夏秋用です。しっかり役に立っています。

対象商品:
16751035
2021-07-01
用途:
清掃・配送作業用
おそうじ本舗 様 (サービス業)

はきやすく、裾上げも丁度いい感じでした。
また、注文したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07568057
2025-02-03
用途:
機械のメンテナンス、整備
その他業種

購入してすぐに着用。綿も入っているので肌ざわりもいいです。

対象商品:
16751008
2020-09-22
用途:
普段の通勤時に利用しています
京都市役所 様 (その他業種)

薄手で、普通にスラックスとして利用しています。
折り目もしっかりしているので、作業着として限定しているのはもったいないと思います。
夏場は涼しくておすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
16750658
2019-08-27
用途:
自動車解体
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

薄くて、涼しくて、又下も調整して頂いていましたので、すぐにはけて、快適でした。

対象商品:
07568321
2024-07-31
用途:
春夏の作業着

なかなか快適でよかったので、またリピートするでしょう

1人が参考にしています
対象商品:
16751017
2019-07-16
用途:
作業用

10年ぐらい前から、週2日のペースで夏のみ使用しています。股下が約2cm縮みました。丈夫で長持ち、肌触りが良く、涼しいです。

対象商品:
07567874
2020-05-25
用途:
屋外での清掃作業
サービス業

シャツと一緒に購入しました。色が合っているので格好が良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする