※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16751875 517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16751875 517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16751875 517-1 【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 16751875

【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)

(13件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16751875 品番 517-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付
カーゴポケット内携帯電話ポケット付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)115 種別ワンタックカーゴパンツ シリーズベーシックシリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
重機での作業用に

サイドにポケット付きですが、小物を入れておくのに役に立っています。
生地は薄めなので、春夏秋用です。

対象商品:
16752103
2024-09-11
用途:
配送作業用

今まで厚手のズボンでしたが、このズボンは生地が薄いので夏場にはバッチリです。良かったのでもう1つ追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
16751945
2022-09-15
用途:
農作業
その他業種

丁寧に仕上がっており、着心地も良い。
夏の暑さにも快適に過ごせる。
裾上げの処理も良い

2024-09-29
用途:
除草作業

生地が適度に薄く軽いので、夏場の作業に適していました。もう1サイズ細いウエストの物があればなお良かった.

対象商品:
16751726
2020-05-30
用途:
農作業
農・林・水産業

サラサラで感触良い、作業性も良いです。夏にぴったりです。

対象商品:
07568967
2024-08-27
用途:
花壇の雑草駆除など
その他業種

春夏用として着用したので、薄手の生地と思っていましたが、通気性が良ければ満足

対象商品:
16751674
2019-10-31
用途:
建設現場

寸法直しも正確で比較的無難に使っています。ツータックが有れば尚良し。

2人が参考にしています
対象商品:
07568951
2023-07-14
用途:
電気保安点検作業に着用
滝澤電気 様

軽くて作業時に軽やかにうごけます。 洗っても早く乾きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする