ブリキ マフィン型(6個取) 98カップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16752350 品番46109
参考基準価格(税別)¥2,825 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

6個のマフィンが一度に焼けるワンプレートタイプの焼き型です。
ブリキ製なので、軽くて使い勝手がいいマフィン型です。
マフィンやカップケーキなど、型に入れて焼けばふっくら焼けて仕上がりもきれいに。
【お手入れ方法】
台所洗剤で洗浄可能。洗浄後はサビ防止のため、水気をよく拭きとって保管。
使用時の油分が残っても可。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質ブリキ 寸法(mm)73×H29(一個当たり) レンジ不可 耐熱温度(℃)232
注意
※ご利用温度により黒ずみが生じますが、ご使用には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする