ガス袋 スウィートパック 65×140+25 (横マチ無地_マット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(100枚) 注文コード16753129 品番46194
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

合掌貼りと呼ばれるガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護、脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。
ヒートシーラーによるシール留めが可能です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
※必ず実装試験を行ってからご利用ください。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用可

材質バリアマットOPP25//LL40 寸法(mm)65×140 横マチ25 厚0.065 マット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする