※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
2
ストローク(mm)
10
注文コード
16753317
品番
CJ1B2-10SU3
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
単動・押出し形
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
2
取付支持形式
基本形
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気