エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)4 ストローク(mm)20 注文コード16753423 品番CJ1B4-20SU4
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はチューブ内径・ストロークなど16種類から選べます 他の種類を見る
タイプ単動・押出し形 ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)4 取付支持形式基本形 作動方式複動片ロッド 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする