cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
cotta ギフト箱 ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16755055
品番
46461
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗練されたベージュカラーのギフト箱です。
用途
焼き菓子が4〜6個ほど入ります
材質
カードB
寸法(mm)
173×115×60
色
ベージュ
規格
5個取
外寸(mm)
173×115×60
内寸(mm)
165×109×55
入数
5個取