cotta
cottaの 袋・ラッピング用品
cottaの 箱/ギフトボックス
cottaの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
cotta ギフト箱 ベージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16755080
品番
46464
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
洗練されたベージュカラーのギフト箱です。
用途
焼き菓子が8〜10個入ります
材質
カードB
寸法(mm)
173×115×60
色
ベージュ
規格
8個取
外寸(mm)
225×175×56
内寸(mm)
215×165×55
入数
8個取