※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

513-4 【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) アタックベース 16755104 513-4 【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) アタックベース 16755104 513-4 【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) アタックベース 16755104 513-4 【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) アタックベース 16755104 513-4 【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用) アタックベース 16755104

【加工可】513-4 長袖ブルゾン (春夏用)

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16755104 品番 513-4
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
グレー サイズEL 仕様左胸ペンさし付、携帯電話ポケット付、ノーフォークメッシュ付 種別長袖ブルゾン シリーズベーシックシリーズ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 生地ツイル 名入れ ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)約150×約160 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16755165
2024-07-27
用途:
現場管理
建設業・工事業

胸ポケットにスマホが収まりません。
ipone 15 Proがはみ出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
08460751
2024-08-16
用途:
現場に行くときの作業着として使用
葛城エンジニアリング 様 (サービス業)

軽く、薄くさらっとしていて春や秋にちょうどいいですね。
暑い日に汗をかくとあまり吸ってくれないのでイマイチかな。
と言っても、夏に長袖は着ないし春と秋だけ事務所を出た時に羽織る程度なので十分です。

対象商品:
16755104
2023-05-30
用途:
打ち合わせや荷物の移動作業時
株式会社 シオン 様 (建設業・工事業)

通気性がよく、動きやすい。
年齢問わず、似合うデザインでよかった。

対象商品:
08460575
2023-06-20
用途:
製材業
製造業

着やすくホコリが付きにくくとてもいいです。
洗濯もやりやすいです。

対象商品:
08460566
2022-07-29
用途:
現場監理

夏用に使用します、生地が薄く思ったより着やすいです。注文してから2か月くらいかかりましたのでその辺がざんねんです

1人が参考にしています
対象商品:
16755095
2020-10-29
用途:
電気工事
建設業・工事業

我が社の定番作業服。安価でありながら,生地・縫製ともしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
16755086
2020-04-27
用途:
ハウス軽作業時
農・林・水産業

軽作業のお手伝いをする際に事務服の上から着ております。
サイズを大きめにして正解でした。刺繍も綺麗にされておりました。
納品も早くて大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08460575
2020-05-10
用途:
撤去作業
卸売・小売業

思ったより、ぴちとしていて、私は、L寸を購入したけど、Tサイズ上がいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする