cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
紙コップ 二重断熱カップ 10オンス 口径90mm 未晒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16755238
品番
46490
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
熱々なドリンクに最適。
紙製にこだわった、二重断熱カップです。
食品衛生法規格基準適合商品。
材質
紙
寸法(mm)
口径90×底径60×H95
容量(mL)
約360
規格
25個袋入
口径×高さH(mm)
90×95
底径(Φmm)
60