cotta
cottaの 陳列・ディスプレイ用品
cottaの 販売トレー・バスケット
cottaの ケーキトレー・パントレー
カルトンロンド Jゴールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
型番
45
注文コード
16755895
品番
46556
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙
色
ゴールド
直径(Φmm)
158
内径(Φmm)
138
型番
45
レンジ
不可