カルトンロンド Jシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 型番50 注文コード16755947 品番46561
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る

表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。

仕様【オーブン】不可 材質 シルバー 直径(Φmm)185 内径(Φmm)153 型番50 レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする