cotta
cottaの 陳列・ディスプレイ用品
cottaの 販売トレー・バスケット
cottaの ケーキトレー・パントレー
カルトンロンド リーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
型番
50
注文コード
16755965
品番
46563
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面は耐水耐油加工を施しているので、様々なスタイルで幅広くご利用いただけます。
天然パルプを使用した、人にも環境にもやさしい紙で作られた安全な製品です。
仕様
【オーブン】不可
材質
紙
色
リーフ
直径(Φmm)
185
内径(Φmm)
153
型番
50
レンジ
不可