cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
CR-03 カールカップ 黄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757451
品番
50843
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
コップ原紙・PET
色
黄
容量(mL)
70
高さ(mm)
30
耐熱温度(℃)
180(目安)
底径(Φmm)
50