cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
フラワーカップKMA-35A(銀)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757740
品番
50928
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ箔
容量(mL)
50
高さ(mm)
50
耐熱温度(℃)
180(30分)
底径(Φmm)
35