cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
フラワーカップKMA-50(金)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757758
品番
50931
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可
材質
アルミ箔
容量(mL)
100
高さ(mm)
55
耐熱温度(℃)
180(30分)
底径(Φmm)
50