cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
フラワーカップKM7-35A(チェック茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16757871
品番
50948
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
紙・樹脂フィルム
容量(mL)
50
高さ(mm)
50
底径(Φmm)
35
特性
耐熱・耐油・耐水