cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
カップ DIP-145
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16758038
品番
51264
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様
【オーブン】不可
材質
PP
寸法(mm)
口径71×H56(底径44)
容量(mL)
145
口径×高さH(mm)
71×56
耐熱温度(℃)
約100〜120
底径(Φmm)
44