cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
カップ DIP-180
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40個)
注文コード
16758047
品番
51269
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PP
寸法(mm)
口径71×H73(底径43)
容量(mL)
180
口径×高さH(mm)
71×73
底径(Φmm)
43