cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 紙皿・ドリンク関連商品
cottaの 紙コップ
カップ DIP-191
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16758056
品番
51271
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質
PP
寸法(mm)
口径77×H78(底径48)
容量(mL)
190
口径×高さH(mm)
77×78
底径(Φmm)
48