cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
DIP-212Pパティシエ黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50個)
注文コード
16758090
品番
51279
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
フタコード:51308・51309・51310・51311・51312
材質
PP
寸法(mm)
口径77×底52×H72
色
黒
容量(mL)
210