アンジェラカップ 耐熱透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20個) 注文コード16758178 品番51333
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
オーブンを使用する場合は、中身をいっぱいに満たしてカップの9割が浸るように湯せんしてからオーブンにかけて下さい。
(カップ上部に何も入っていない部分があると温度が高くなり変形する恐れがございます)
適合専用BOX:55826・55827・7700・7703・7704もございます。

仕様【オーブン】スチームオーブン・ウォーターオーブン使用不可 材質RX(耐熱樹脂) 寸法(mm)50×58×H55 容量(mL)95 耐熱温度(℃)約110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする