cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの ボックス
オリジナルケーキエレガント 5号(トレーなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
注文コード
16758781
品番
51608
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
トレーコード:2116・1846・1906・3901・57137
材質
コートボール
寸法(mm)
190×190×H80
サイズ
5号
注意
※トレー別売