cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 食品容器
cottaの 菓子・スイーツ・ベーカリー
PS76-185 スタンダード ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25個)
注文コード
16762536
品番
53956
参考基準価格(税別)
¥1,825
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
フタコード:7709、専用BOX:57442・57443
材質
PS
容量
185cc
寸法(Φ×mm)
76×H70