画像準備中

PP76-185 スタンダードB 黒 印刷 (185cc)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25個) 注文コード16762990 品番54209
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合フタコード:7709、専用BOX:57442・57443 材質PP 耐熱100〜130度 容量185cc 寸法(Φ×mm)76×H70 耐熱温度(℃)100〜130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする