サロンエプロン 耐久防汚加工 ボトルグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード16763340 品番54583
参考基準価格(税別)¥3,505 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質制電ギャバ ウエスト(cm)100 寸法(cm)フリー前中心丈84 裾廻り(cm)99 特性耐久・防汚加工・制電 ひも幅(cm)2.5 腰紐長さ(cm)85 スリット丈(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする